Beli teflon seal tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp439.900

    HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Thickness (micron): 160
  2. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  3. Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: White
    • Tape Length (yard): 10
    • Thickness (mm): 0.09
  4. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Size (mmxm): 15x10
    • Color: Brown
  5. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  6. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Color: Brown
  7. NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Tape Thickness (mm): 0.13
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
    • Specification: UL Standard product
    • Tape Length (m): 10
  8. NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    Mulai

    Rp849.900

    NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Width (mm): 100
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.13
    • Working Temperature Range: -60 to 200degrees
    • Specification: UL Standard product
    • Purpose of Use: Wrapping for lamination roll release type. Heat-resistant release type for heat sealing.
  9. CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    47%
    Mulai

    Rp159.900

    CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
  10. BOSCH Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp6.099.900

    BOSCH Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    The taps and dies in these sets are made from carbon steel. They are an economical choice for internal- and external-threading applications in maintenance operations.
    atribut:
    • UNSPSC: 23153305
    • 55% Thread Drill Size: #13; #21; #3; #32; 10.20mm; 11.30mm; 11.80mm; 11/32inch; 3.60mm; 3/32inch; 4.25mm; 5.70mm; 8.40mm; 9/32inch; I; W
    • 65% Thread Drill Size: #23; #34; #5; 10.00mm; 11.00mm; 11.60mm; 17/64inch; 2.30mm; 3.50mm; 4.15mm; 4.60mm; 7/32inch; J; P; R; V
    • 75% Thread Drill Size: #21; #25; #36; #7; 11.40mm; 2.20mm; 27/64inch; 3.40mm; 4.45mm; 5.45mm; 5/16inch; 8.50mm; 9.95mm; F; I; U
    • Case Type: Plastic
    • Die Finish: Bright (Uncoated)
    • Die Hex Size (inch): 1
    • Die Material: High Speed Steel
    • Die Material Grade: Carbon Steel
    • Die Shape: Hex
    • Die Thread Sizes Included: #4-40; Pipe: 1\" 1/8-27; #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; #12-24; 1/4\"-20; 1/4\"-28; 5/16\"-18; 5/16\"-24; 3/8\"-16; 3/8\"-24; 7/16\"-14; 7/16\"-20; 1/2\"-13; 1/2\"-20
    • Die Type: Solid
    • Drill Bit Size: #16; #21; #26; #29; #3; #36; #43; #7; 25/64in; 27/64in; 29/64in; 5/16in; F; I; Q; U
    • Features: General Purpose Jobs
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Max. Die Thread Size: 1/2\"-20
    • Max. Tap Thread Size: 1/2\"-20
    • Measurement System: SAE
    • Min. Tap Thread Size: #4-40
    • Min. bore dia.: 4-40
    • Number of Dies in Set: 1
    • Number of Pieces: 40
    • Number of Taps: 17
    • Tap Chamfer: Plug; Taper
    • Tap Finish: Bright (Uncoated)
    • Tap Material: High Speed Steel
    • Tap Sizes Included: #10-24; #10-32; #12-24; #4-40; #6-32; #8-32; 1/2\"-13; 1/2\"-20; 1/4\"-20; 1/4\"-28; 3/8\"-16; 3/8\"-24; 5/16\"-18; 5/16\"-24; 7/16\"-14; 7/16\"-20; Pipe: 1\" 1/8-27
    • Tap Type: Pipe Tap; Plug Taps
    • Thread Direction: Right Hand
    • Thread Type: UNC
    • Thread per Inch: 13; 14; 16; 18; 20; 24; 27; 28; 32; 40
  11. TAPECASE PTFE & Silicone Heat and Abrasion Resistance Tape (Lakban Tahan Panas / Lakban Teflon)
    Mulai

    Rp88.900

    TAPECASE PTFE & Silicone Heat and Abrasion Resistance Tape (Lakban Tahan Panas / Lakban Teflon)
    Deskripsi:
    PTFE (polytetrafluoroethylene) glass cloth tape provides the most heat and abrasion resistance of all PTFE film tape. The reinforced glass cloth backing withstands tears, punctures, and high heat. It is used in applications such as heat sealing and ironing equipment, and on high-contact parts such as conveyor rollers and belts.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
    • Tape Brand: TapeCase
    • Tape Type: PTFE & Silicone Slick Surface Tape
  12. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  13. Sibiru Seal Tape
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  14. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  15. NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

    NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
  16. monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)
    Deskripsi:
    Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 80
    • Width (mm): 24
  17. Polyken Pipe Wrapping Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Mulai

    Rp209.900

    Polyken Pipe Wrapping Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Deskripsi:
    Polyken Wrapping Pipa atau pembalut pipa adalah pekerjaan yang dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat Mesin Wrapping Polyken untuk membungkus keseluruhan bagian luar pipa yang akan di tanam dibawah tanah yang berfungsi untuk melindungi pipa dari degradasi material corrosi atau karat. Polyken Wrapping Tape berfungsi untuk pipa gas ataupun minyak yang di tanam di bawah tanah untuk mencegah korosi pada pipa, atau berfungsi sebagai isolasi anti karat untuk membalut dan melindungi pipa khususnya jaringan pipa gas alam dan pipa minyak.Produk kami telah banyak digunakan di Jaringan Pipa Instalatur Perusahaan Gas Negara dan Pertamina.
  18. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga teflon seal tape Terbaru October 2026
HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp439.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
ROHA Expanded PTFE Super Sealant Tape (Lakban Teflon Pipa)Rp209.900
Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp15.900
Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)Rp129.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)Rp4.900
Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)Rp379.900
KAKUDAI Teflon TapeRp39.900
NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)Rp109.900
NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)Rp849.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait